Beli Baut clamp di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Voss T Bolt Clamp Hose (Klem Selang)atribut:
- Min Diameter: 109mm
- Tightening Torque (n・m): 28.2
- Maximum diameter: 117mm
- Kakuta Bolt with Rubber for Toggle Clampatribut:
- Main Body Materials: Steel
- ARAO Cover of BoltDeskripsi:-Optimum for covering the clamp bolt part. -Protection for clamp bolt part.atribut:
- Color: Orange
- Applicable (φ mm): For 10 Clamp Bolt
- Material: PVC
- Indexa T-Slot Bolt (Baut T)Deskripsi:FC40 - T-Slot Bolt Material: Medium Carbon Steel. Hardness: HRC 32 - 38. Surface Finish: Black Oxide.atribut:
- Material: Carbon Steel
- Surface Finish: Black Oxide
- SUPER TOOL Toggle Clamp Vertical Handle TypeDeskripsi:SUPER TOOL Toggle Clamp memiliki clamping force yang berkisar 0.3-5kN kuat dan berkualitas sangat cocok digunakan pada kontruksi, proyek dan perawatan mekanik
- SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)Deskripsi:Baut Heksagonal dari SMT ini memiliki ukran M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Head: Hex
- Material: SUS304
- Type: Slotted
- Drat Type: Full drat
- THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)Deskripsi:Baut Mur Putih dari THE ini memiliki ukuran dari M6-M12 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Full drat
- Material: SS 316
- THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)Deskripsi:Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Drat Type: Full drat
- Material: SS 304
- Matlock Heavy Duty Bolt Clamp (Klem Selang)Deskripsi:Heavy duty bolt clamps to DIN 3017 are specifically designed to give extremely high band tension for sealing pressure/suction lines with either steel or plastic reinforcement and high shore hardness. Reinforced loops withstand significantly higher torques and the mechanically locked closure has no welding points and therefore no contact corrosion. Bridge gives optimal hose protection and the robust band with rounded edges for protection against injuries and/or damage to the hose surface. W2 material. Band grade 430 stainless steel. Housing/bolt 8.8 grade BZP.atribut:
- Material: Stainless Steel (304) A2
- Fastening Method: Bolt Head Size 13mm
- Capacity: 104-112mm
- Torque Range: 30 - 20Nm
- Band Thickness: 1.5mm
- Type: Heavy Duty Bolt Clamp
- Surface Treatment: Plain
- Band width: 25mm
- Standards Met: DIN 3017
- Max Pressure Bars: 20BAR
- monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 Inch (Baut Mur Hexagonal)Deskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
- monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)Deskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
- TRUSCO SGP Tube U Bolt Stainless (Baut U)Deskripsi:Trusco U Bolt memiliki diameter hingga 114,3 mm cocok digunakan untuk aplikasi perpipaan baik secara horizontal dan vertikalatribut:
- Compatible Pipe Diameter: 114.30mm
- P: 126mm
- S: 30mm
- H: 145mm
- E: 8.3mm
- D: W3/8mm
- Material: Stainless Steel (SUS304)
- Nominal Diameter A: 100mm
- monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)Deskripsi:Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.atribut:
- Material: SS 316
- SUPER TOOL Toggle Clamp Push TypeDeskripsi:Toggle Clamp Push Type dengan spesifikasi clamping force 1.36-11.36kN adalah cekam tangan dari brand SUPER TOOL untuk kebutuhan industri dan bisnis andaatribut:
- Material: Rolled Steel for General Structure
- SUPER TOOL Clow-Clamp Clamp for Injection Molding MachinesDeskripsi:-The clamping range is large and it can be adjusted steplessly.-The height can be adjusted quickly and easily with the hexagon bolt still attached.-When removing, the main body will not fall even when the bolt is loosened so it is safe. -When attaching the mold of the injection machine.atribut:
- Material: Steel
- SPEEDY B Horizontal Clamp with Safety LeverDeskripsi:-Safety latches are attached to prevent the clamp from being released due to vibration etc.-Clamp Arm Hollow Typeatribut:
- Total Length: 171.5mm
- Clamping Pressure: 1.0kN
- Applicable Contact Bolt Diameter: M6
- Arm Angle: 90°
- Kakuta Toggle Clamp Downward-pushing type Vertical-handle typeDeskripsi:For light work.
- TRUSCO Clamp (Klem F)Deskripsi:-Because of long size, it can be clamped deeply.-Flat Pad(T22-FP)
Daftar Harga Baut clamp Terbaru November 2026
| Toyota Bolt Battery Clamp Etios (Baut Terminal Aki) | Rp10.900 |
| Voss T Bolt Clamp Hose (Klem Selang) | Rp159.900 |
| Kakuta Bolt with Rubber for Toggle Clamp | Rp119.900 |
| ARAO Cover of Bolt | Rp25.900 |
| Indexa T-Slot Bolt (Baut T) | Rp229.900 |
| SUPER TOOL Toggle Clamp Vertical Handle Type | Rp169.900 |
| Mitsubishi Materials Clamp Screw for Indexable Insert (Baut Insert) | Rp139.900 |
| SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal) | Rp9.900 |
| THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal) | Rp45.900 |
| THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal) | Rp9.900 |
Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/agP103884376-2.jpg)
/P102381571-7.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Kerucut%20Jalan/Penutup%20Klem/ARAO%20Cover%20of%20Bolt/P103041157-1.jpg)
/hqP102206638-8.jpg)

/h5P103606617-1.jpg)
/8yP102893322-2.jpg)
/fwP104629572-1.jpg)
/cgP104629448-1.jpg)
/luP102138786-4.jpg)
/6uP103460246-3.jpg)
/9sP103460352-2.jpg)
/P102846111-1.jpg)
/d0P103460468-3.jpg)




/73P102357255-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)